TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030424
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 215 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101261042
Sonepar Artikelnummer
120860404
Hersteller Artikelnummer
7030424
Hersteller Typ
TNSLR-Q42TWD-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030424
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
215 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
42.5 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
67.7 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.146 kg


