TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030204
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 345 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206869
Sonepar Artikelnummer
120862236
Hersteller Artikelnummer
7030204
Hersteller Typ
TNLR-Q80L400-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030204
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
345 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
400 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.218 kg


