Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

kopierenkopieren
TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030002

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 45 mm

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101114966

Sonepar Artikelnummer

120862900

Hersteller Artikelnummer

7030002

Hersteller Typ

TN-M18-H1147

Hersteller Artikel Nr.:

7030002

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

45 mm

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Tiefe:

72 mm

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.061 kg

Schreib-Lese-Kopf HF, Einbaubedingungen nicht bündig, Gewinderohr, M18 x 1 , Messing verchromt, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident-Interfacemodul , Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident-Verbindungsleitung