TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030003
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 45 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101114973
Sonepar Artikelnummer
120863287
Hersteller Artikelnummer
7030003
Hersteller Typ
TB-M30-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030003
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.116 kg


