TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030457
Frequenz - 902 .. 928 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 4000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 640 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267525
Sonepar Artikelnummer
120865979
Hersteller Artikelnummer
7030457
Hersteller Typ
TN902-Q175L200-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030457
Frequenz:
902 .. 928 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
4000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
640 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
160 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
175 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.645 kg


