TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030536
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Übertragungsrate, lesend - 80 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 60 kBit/s
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101284010
Sonepar Artikelnummer
120867883
Hersteller Artikelnummer
7030536
Hersteller Typ
TN840/920-Q120L130-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030536
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Übertragungsrate, lesend:
80 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
60 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.027 kg


