TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030235
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 72 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206944
Sonepar Artikelnummer
120870891
Hersteller Artikelnummer
7030235
Hersteller Typ
TN-Q14-0.15-RS4.47T
Hersteller Artikel Nr.:
7030235
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
72 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.062 kg


