TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030418
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 280 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101259858
Sonepar Artikelnummer
120875278
Hersteller Artikelnummer
7030418
Hersteller Typ
TNSLR-Q80WD-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030418
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
280 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
83 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.309 kg


