Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

kopierenkopieren
TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030670

  • Frequenz - 902 .. 907.5 MHz

  • Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • Max. Reichweite - 1500 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 80 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101376708

Sonepar Artikelnummer

120875684

Hersteller Artikelnummer

7030670

Hersteller Typ

TN902/915-Q120L130-H1147

Hersteller Artikel Nr.:

7030670

Frequenz:

902 .. 907.5 MHz

Funkprotokoll:

EPCglobal Class-1 Gen 2

Max. Reichweite:

1500 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

80 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

60 kBit/s

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

1.034 kg

Schreib-Lesegerät UHF, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Höhe 60 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, ABS, Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Brasilien (BRA) bei 915…928 MHz