TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®, BVS 09 ATEX E 122 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030303
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 165 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101228380
Sonepar Artikelnummer
120860330
Hersteller Artikelnummer
7030303
Hersteller Typ
TNLR-Q80-H1147-EX
Hersteller Artikel Nr.:
7030303
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
165 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.340 kg


