TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®, TURCK Ex-10005M X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030381
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 30 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101252583
Sonepar Artikelnummer
120863491
Hersteller Artikelnummer
7030381
Hersteller Typ
TB-EM18WD-H1147-EX
Hersteller Artikel Nr.:
7030381
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
30 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.075 kg


