Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Schreib-Lese-Kopf für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, BL id

kopierenkopieren
TURCK - Schreib-Lese-Kopf für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, BL id

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030779

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 72 mm

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101431360

Sonepar Artikelnummer

120859552

Hersteller Artikelnummer

7030779

Hersteller Typ

TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53

Hersteller Artikel Nr.:

7030779

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

72 mm

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Höhe:

14 mm

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.063 kg

Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Höhe 14mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Gerät ohne Abschluss-Terminierung, Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden, Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig, Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen, Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen, Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen, Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m, Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m, Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann, Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt, Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen, Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident-Interfacemodul , Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident-Verbindungsleitung