TURCK - Schreib-Lese-Kopf für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, BL id

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030732
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 115 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101419412
Sonepar Artikelnummer
120860227
Hersteller Artikelnummer
7030732
Hersteller Typ
TN-CK40-H1147/C53
Hersteller Artikel Nr.:
7030732
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
115 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.119 kg


