TURCK - Schreib-Lese-Kopf, IO-Link, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000975
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 62 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101446173
Sonepar Artikelnummer
120873494
Hersteller Artikelnummer
100000975
Hersteller Typ
TN-M30-IOL-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
100000975
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
62 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
63.5 mm
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.136 kg


