Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Seilzuggeber

kopierenkopieren
TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1544557

  • Spannungsart - DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101257021

Sonepar Artikelnummer

120859767

Hersteller Artikelnummer

1544557

Hersteller Typ

DW10000-135-PA-H1441

Hersteller Artikel Nr.:

1544557

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.400 kg

Seilzuggeber, Messbereich 10000 mm, Messbereich bis 10000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC