TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544569
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 4.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101257144
Sonepar Artikelnummer
120862273
Hersteller Artikelnummer
1544569
Hersteller Typ
DW30000-135-PA-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544569
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
4.590 kg
Seilzuggeber, Messbereich 30000 mm, Messbereich bis 30000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC


