TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544558
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 3.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101257038
Sonepar Artikelnummer
120863477
Hersteller Artikelnummer
1544558
Hersteller Typ
DW15000-135-7E-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544558
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
3.660 kg
Seilzuggeber, Messbereich 15000 mm, Messbereich bis 15000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Analogausgang, 4…20mA, Versorgungsspannung 12…30V DC


