TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544555
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 3.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101257007
Sonepar Artikelnummer
120864565
Hersteller Artikelnummer
1544555
Hersteller Typ
DW10000-135-7E-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544555
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
3.240 kg
Seilzuggeber, Messbereich 10000 mm, Messbereich bis 10000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Analogausgang, 4…20mA, Versorgungsspannung 12…30V DC


