TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544603
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 5.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101257182
Sonepar Artikelnummer
120865007
Hersteller Artikelnummer
1544603
Hersteller Typ
DW40000-135-7E-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544603
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
5.110 kg
Seilzuggeber, Messbereich 40000 mm, Messbereich bis 40000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Analogausgang, 4…20mA, Versorgungsspannung 12…30V DC


