TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544545
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101256901
Sonepar Artikelnummer
120866928
Hersteller Artikelnummer
1544545
Hersteller Typ
DW2000-110-PA-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544545
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.400 kg
Seilzuggeber, Messbereich 2000 mm, Messbereich bis 2000mm, M12 Steckverbinder, Messprinzip: Potentiometer, Schutzart: IP65 (Encoder) , Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC


