TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544548
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101256932
Sonepar Artikelnummer
120866968
Hersteller Artikelnummer
1544548
Hersteller Typ
DW3000-110-PA-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544548
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.400 kg
Seilzuggeber, Messbereich 3000 mm, Messbereich bis 3000mm, M12 Steckverbinder, Messprinzip: Potentiometer, Schutzart: IP65 (Encoder) , Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC


