TURCK - Seilzuggeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544551
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101256963
Sonepar Artikelnummer
120869339
Hersteller Artikelnummer
1544551
Hersteller Typ
DW6000-155-PA-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544551
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.129 kg
Seilzuggeber, Messbereich 6000 mm, Messbereich bis 6000mm, M12 Steckverbinder, Schutzart: IP65 (Encoder) , Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC


