TURCK - Seilzuggeber, Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544534
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.514 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101256796
Sonepar Artikelnummer
120869908
Hersteller Artikelnummer
1544534
Hersteller Typ
DW500-70-7E-H1441
Hersteller Artikel Nr.:
1544534
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.514 kg
Seilzuggeber, Analog, Messbereich 500 mm, Messbereich bis 500mm, M12 Steckverbinder, Messprinzip: Potentiometer, Schutzart: IP65 (Encoder) , Analogausgang, 4…20mA, Versorgungsspannung 12…30V DC


