TURCK - Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071244
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1420 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488712440
Sonepar Artikelnummer
120859937
Hersteller Artikelnummer
3071244
Hersteller Typ
SLSE30-1350Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3071244
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1420 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
1350 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
25 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
4.119 kg


