TURCK - Set für einfache I/O-Kommunikation über Ethernet Modbus/TCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030631
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 129.5 mm
Höhe - 68 mm
Tiefe - 74.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101344417
Sonepar Artikelnummer
120876342
Hersteller Artikelnummer
7030631
Hersteller Typ
TI-BL20-E-EN-S-4
Hersteller Artikel Nr.:
7030631
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129.5 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
74.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.418 kg
Set für einfache I/O-Kommunikation über Ethernet Modbus/TCP / EtherNet/IP / PROFINET in Schutzart IP20, Zur Integration in SPS-Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich, Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib-Lese-Kopf, Anschluss von bis zu 4 Schreib-Lese-Köpfen mit BLident-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


