TURCK - Set für I/O-Kommunikation über Profibus-DPV1 in Schutzart IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545107
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 77.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101233827
Sonepar Artikelnummer
120867233
Hersteller Artikelnummer
1545107
Hersteller Typ
TI-BL67-DPV1-S-4
Hersteller Artikel Nr.:
1545107
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.883 kg
Set für I/O-Kommunikation über Profibus-DPV1 in Schutzart IP67, Zur Integration in SPS-Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich, 8 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus, Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib-Lese-Kopf, 3 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse, Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s, Zwei 5-polig invers kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, Ein 5-poliger 7/8''-Steckverbinder zur Spannungsversorgung, LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern sowie von Status und Diagnose, Anschluss von bis zu 4 Schreib-Lese-Köpfen (HF/UHF) mit BLident-M12-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


