TURCK - Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP20, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545004
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 128.9 mm
Höhe - 72.5 mm
Tiefe - 74.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101232882
Sonepar Artikelnummer
120860651
Hersteller Artikelnummer
1545004
Hersteller Typ
TI-BL20-DPV1-2
Hersteller Artikel Nr.:
1545004
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
128.9 mm
Höhe:
72.5 mm
Tiefe:
74.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.312 kg
Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP20, Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib-Lese-Kopf, 2 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse, Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s, 9-polige Sub-D-Buchse zum Feldbusanschluss, Schraubklemmen zur Spannungsversorgung, LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern sowie von Status und Diagnose, Anschluss von bis zu 2 Schreib-Lese-Köpfen mit BLident-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


