TURCK - Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP67, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545030
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 172 mm
Tiefe - 77.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101233063
Sonepar Artikelnummer
120860660
Hersteller Artikelnummer
1545030
Hersteller Typ
TI-BL67-DPV1-6
Hersteller Artikel Nr.:
1545030
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.246 kg
Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP67, Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib-Lese-Kopf, 3 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse, Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s, Zwei 5-polig invers kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, Ein 5-poliger 7/8''-Steckverbinder zur Spannungsversorgung, LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern sowie von Status und Diagnose, Anschluss von bis zu 6 Schreib-Lese-Köpfen mit BLident-M12-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


