TURCK - Set in Schutzart IP20, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030616
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 129.5 mm
Höhe - 80.6 mm
Tiefe - 74.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101338171
Sonepar Artikelnummer
120864519
Hersteller Artikelnummer
7030616
Hersteller Typ
TI-BL20-E-EN-6
Hersteller Artikel Nr.:
7030616
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129.5 mm
Höhe:
80.6 mm
Tiefe:
74.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.001 kg
Set in Schutzart IP20, Anschluss von bis zu 6 Schreib-Lese-Köpfen mit BLident-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


