TURCK - Set (Multiprotokoll) in Schutzart IP67, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030611
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 77.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101338126
Sonepar Artikelnummer
120868070
Hersteller Artikelnummer
7030611
Hersteller Typ
TI-BL67-EN-4
Hersteller Artikel Nr.:
7030611
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.918 kg
Set (Multiprotokoll) in Schutzart IP67, Anschluss von bis zu 4 Schreib-Lese-Köpfen mit BLident-M12-Verbindungsleitungen, Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen


