TURCK - Sicherheitsrelais, für OSSD und potentialfreie Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3081227
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung DC - 21 .. 28 V
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 28 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488812270
Sonepar Artikelnummer
120876116
Hersteller Artikelnummer
3081227
Hersteller Typ
UM-FA-9A
Hersteller Artikel Nr.:
3081227
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung DC:
21 .. 28 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21 .. 28 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21 .. 28 V
Betriebsspannung DC:
21 .. 28 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.254 kg


