TURCK - Sicherheitsrelais, für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060698
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 21 .. 28 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488606985
Sonepar Artikelnummer
120863303
Hersteller Artikelnummer
3060698
Hersteller Typ
AT-FM-10K
Hersteller Artikel Nr.:
3060698
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
21 .. 28 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
21 .. 28 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.230 kg


