Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherhei

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherhei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3085064

  • Versorgungsspannung DC - 20 .. 28 V

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85371091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488850647

Sonepar Artikelnummer

120859095

Hersteller Artikelnummer

3085064

Hersteller Typ

XS26-2DE

Hersteller Artikel Nr.:

3085064

Versorgungsspannung DC:

20 .. 28 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.339 kg

Sicherheitsmodul, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-Taster oder Software, Erweiterbar mit Relais-, Eingangs- und Ausgangs-Module, 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar, 2 unabhängige Sicherheitsausgänge, Intuitive Programmierumgebung, Display, Ethernet-Anschluß, bis zu 64 virtuelle Statusausgänge realisierbar, Betriebsspannung 24 VDC +-20%, Schutzart IP20, Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten