Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Magnetschalter

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Magnetschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3047875

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488478759

Sonepar Artikelnummer

120870492

Hersteller Artikelnummer

3047875

Hersteller Typ

SI-LS42DSH

Hersteller Artikel Nr.:

3047875

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.360 kg

Sicherheitstechnik, Schutzsperr-Sicherheitsschalter, Integrierte Schnappschlossfunktion, Grenzschalter, Erfüllt IEC 60947-5-1, Mit Zuhaltung, Verriegelung mit Feder, Entriegelung mit Magnet , 2 Sicherheitsausgänge, Öffner, 2 Stellungsüberwachungen der Magnetspule, Öffner und Schließer, Spannungsversorgung der Magnetspule, SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1)