TURCK - Sicherheitstechnik, Muting Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075090
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.703 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488750909
Sonepar Artikelnummer
120865493
Hersteller Artikelnummer
3075090
Hersteller Typ
MMD-TA-11B
Hersteller Artikel Nr.:
3075090
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.703 kg
Sicherheitstechnik, Muting Modul, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über DIP-Schalter, Anschluss von max. 2 Muting-Sensorpaaren , Muting-Lampenausgang , Deaktivierung , Universaler Sicherheitsstop Interface , Reset , Einstellbare Überwachung externer Geräte (EDM) , Zweistelliges Diagnose Display, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20


