Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, beleuchtet

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3025695

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488256951

Sonepar Artikelnummer

120863286

Hersteller Artikelnummer

3025695

Hersteller Typ

SSA-EB1PL-02ECQ5A

Hersteller Artikel Nr.:

3025695

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.277 kg

Notabschaltung, Not-Aus Taster, beleuchtet, Schutzart IP65, Kompatibel mit AllenBradley ArmorBlock 1732DS Safe DeviceNet remote I/O, Beleuchtung: Rot (dauerhaft), 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei), Stecker, M12 x 1, 5-polig