Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, beleuchtet

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026263

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488262631

Sonepar Artikelnummer

120864343

Hersteller Artikelnummer

3026263

Hersteller Typ

SSA-EB1PLXR-02ECQ5B

Hersteller Artikel Nr.:

3026263

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.284 kg

Notabschaltung, Not-Aus Taster, beleuchtet, Schutzart IP65, Kompatibel mit Siemens ET 200pro PROFIsafe Gateway, Beleuchtung: Rot (blinkend), 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei), Stecker, M12 x 1, 5-polig