Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, unbeleuchtet

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, unbeleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3025077

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488250775

Sonepar Artikelnummer

120863907

Hersteller Artikelnummer

3025077

Hersteller Typ

SSA-EB1ML2P-12ED1Q8

Hersteller Artikel Nr.:

3025077

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.453 kg

Notabschaltung, Not-Aus Taster, unbeleuchtet, Quaderbauform mit Verriegelung, Schutzart IP65, 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei), 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP), Stecker, M12 x 1, 8-polig