TURCK - Sicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3085065
Versorgungsspannung DC - 20 .. 28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Breite - 45 mm
Höhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488850654
Sonepar Artikelnummer
120862613
Hersteller Artikelnummer
3085065
Hersteller Typ
SC26-2
Hersteller Artikel Nr.:
3085065
Versorgungsspannung DC:
20 .. 28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.322 kg


