TURCK - Sicherheitstechnik, Sender/Empfänger Paar, integrierte Mutin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3084489
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Höhe des Sensors - 829 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488844899
Sonepar Artikelnummer
120858397
Hersteller Artikelnummer
3084489
Hersteller Typ
SLPMP14-830
Hersteller Artikel Nr.:
3084489
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe des Sensors:
829 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
830 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Ja
Reaktionszeit:
22.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.972 kg


