Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3085073

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.251 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488850739

Sonepar Artikelnummer

120867314

Hersteller Artikelnummer

3085073

Hersteller Typ

XS4SO

Hersteller Artikel Nr.:

3085073

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.251 kg

Sicherheitsmodul, Sicherheits-Ausgangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, 4 unabhängige Sicherheitsausgänge, Schutzart IP20