TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Kaskadierbarer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089169
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 915 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 23 mm
Schutzfeldhöhe - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488891695
Sonepar Artikelnummer
120860432
Hersteller Artikelnummer
3089169
Hersteller Typ
SLLCE23-910P8
Hersteller Artikel Nr.:
3089169
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
915 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
23 mm
Schutzfeldhöhe:
910 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
15.9 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 27.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
3.053 kg


