TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Kaskadierbarer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089174
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1265 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 23 mm
Schutzfeldhöhe - 1260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488891749
Sonepar Artikelnummer
120864277
Hersteller Artikelnummer
3089174
Hersteller Typ
SLLCE23-1260P8
Hersteller Artikel Nr.:
3089174
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1265 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
23 mm
Schutzfeldhöhe:
1260 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
20.1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 27.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.150 kg


