TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Kaskadierbares

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089785
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 565 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488897857
Sonepar Artikelnummer
120857546
Hersteller Artikelnummer
3089785
Hersteller Typ
SLLCP40-560P88
Hersteller Artikel Nr.:
3089785
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
565 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
40 mm
Schutzfeldhöhe:
560 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
8.2 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 27.6 V
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.096 kg


