TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089681
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1335 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488896812
Sonepar Artikelnummer
120857564
Hersteller Artikelnummer
3089681
Hersteller Typ
SLLP14-1330P88
Hersteller Artikel Nr.:
3089681
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1335 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
1330 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
37.1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 27.6 V
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
7.942 kg


