Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3089537

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 915 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488895372

Sonepar Artikelnummer

120858775

Hersteller Artikelnummer

3089537

Hersteller Typ

SLLP14-910P55

Hersteller Artikel Nr.:

3089537

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

915 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Schutzfeldhöhe:

910 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Kaskadierbar:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

26.9 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 27.6 V

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

5.610 kg

Sicherheitslichtvorhang, Sender-Empfänger-Paar, max. Reichweite 12000 mm, Leitungslänge0,3 m, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 910 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 14 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1