Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804075

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Höhe des Sensors - 355 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488029210

Sonepar Artikelnummer

120859433

Hersteller Artikelnummer

3804075

Hersteller Typ

SLLVP23-350

Hersteller Artikel Nr.:

3804075

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe des Sensors:

355 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

23 mm

Schutzfeldhöhe:

350 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

Nein

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Kaskadierbar:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

9.1 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 27.6 V

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

2.449 kg

Sicherheitslichtvorhang, Sender-Empfänger-Paar, max. Reichweite 12000 mm, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 350 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...8 m, Auflösung: 23 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1