TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3089068
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 285 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 40 mm
Schutzfeldhöhe - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488890681
Sonepar Artikelnummer
120864726
Hersteller Artikelnummer
3089068
Hersteller Typ
SLLE40-280P8
Hersteller Artikel Nr.:
3089068
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
285 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
40 mm
Schutzfeldhöhe:
280 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
8.2 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 27.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.719 kg


