TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3084443
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 2.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488844431
Sonepar Artikelnummer
120857563
Hersteller Artikelnummer
3084443
Hersteller Typ
RPAK-CHP2-40-TA
Hersteller Artikel Nr.:
3084443
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.740 kg
Sicherheitstechnik, Sicherheitsschalter, Seilzugschalter-Zubehör, Enthält: 40 m Stahl Seilzug 3mm, 4x Seilkausche, 4x Seilklemme, 11x Ringschraube, 11x Seilrolle, 1x Spannvorrichtung


