TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025583
Höhe des Sensors - 147 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488255831
Sonepar Artikelnummer
120861187
Hersteller Artikelnummer
3025583
Hersteller Typ
SI-HGZ63FQDR
Hersteller Artikel Nr.:
3025583
Höhe des Sensors:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
19.5 mm
Länge des Sensors:
82 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.389 kg


